PORTWEST BODYWARMER SHETLAND S414 MARINE MT M
Lichaamsverwarmer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Portwest:S414NARM
Rubix:40241540
Fabrikant:S414NARM
EAN:5036108003990



Documenten
Productdetails : PORTWEST BODYWARMER SHETLAND S414 MARINE MT M
Dit kledingstuk biedt alle kenmerken van een klassieke bodywarmer met het voordeel van extra zakken. Kenmerken zijn onder andere een zak voor je mobiele telefoon en een interne zak aan de bovenkant met ritssluiting.
Sterke punten
-Duurzame polykatoenen stof voor hoge prestaties en maximaal draagcomfort|-Volledig gevoerd en gewatteerd om de warmte vast te houden en te verhogen|-Katoenen flanelette voering voor extra stijl|-8 zakken voor voldoende opbergruimte|-Telefoonzakje|-Handwarmerzakken|-Stormflap aan de voorkant ter bescherming tegen de elementen|-Studopening aan de voorkant voor gemakkelijke toegang|-Radio lus voor het eenvoudig vastmaken van een radio
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,97 excl. BTW
/ stuk
€ 47,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen