SANTINO ECO-LINE T-SHIRT JACOB SPORTIEF GRIJS MT M
SANTINO ECO-LINE T-SHIRT JACOB SPORTIEF GRIJS MT XS
Zie technische informatieReferenties
Santino:1221476
Rubix:A0093488
EAN:8719023480011

Productdetails : SANTINO ECO-LINE T-SHIRT JACOB SPORTIEF GRIJS MT M
T-shirt, 80% bio katoen (GOTS) / 20% rPET polyester, 190 gr/m2, single jersey, modern fit met ronde hals, kraag met fijne rib afwerking en voorzien van halve maan, voorzijde T-shirt rechte mouw inzet, rugzijde met raglan mouw inzet. (Sport Grey : 90% bio katoen (GOTS gecertificeerd) / 10% viscose)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | nee |
| Gewicht | 190 g/m² |
| Gender | unisex |
| Materiaal | 80% bio katoen (gots) / 20% rpet polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,50 excl. BTW
/ stuk
€ 11,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
