TRICORP T-SHIRT REDEFINED UNI 106102 ZWART MT XL
TRICORP T-SHIRT REDEFINED UNI 106102 ANTR
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:106102BlackXL
Rubix:A0882985
Fabrikant:106102BlackXL
EAN:8718326569591

Productdetails : TRICORP T-SHIRT REDEFINED UNI 106102 ZWART MT XL
Het T-shirt Redefined van Tricorp is de ideale keuze voor wie op zoek is naar een duurzaam, comfortabel en professioneel T-shirt voor dagelijks gebruik. Het is gemaakt van 100% biologisch katoen wasbaar op 60°C en heeft een doekgewicht van 210 g/m2, waardoor dit T-shirt een uitstekende balans biedt tussen kwaliteit, draagcomfort en milieubewustzijn.De zachte single jersey stof zorgt voor een ademend en prettig draaggevoel, zelfs tijdens lange werkdagen. Dankzij de regular fit, ronde hals en korte mouwen is dit werkshirt geschikt voor iedere professional.Het T-shirt biedt betrouwbare bescherming tegen schadelijke UV-straling dankzij de UPF 40+ classificatie volgens de EN 13758-norm voor UV-beschermende kleding. Bovendien is dit T-shirt Oeko-Tex gecertificeerd, wat garandeert dat het textiel vrij is van schadelijke stoffen en veilig is voor zowel mens als milieu.T-shirt Rededfined is verkrijgbaar in de maten XS tot en met 5XL en in diverse kleuren die naadloos aansluiten op jouw teamkleding of bedrijfshuisstijl, zoals Antrachite, Black, Bordeaux, Ink, Off White, Sand & Teal en is ontworpen om zowel functioneel als representatief te zijn. Combineer dit T-shirt met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | nee |
| Gender | unisex |
| Materiaal | 100% biologisch katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,24 excl. BTW
/ stuk
€ 11,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
