Referenties
Santino:1000849
Rubix:22325204
Fabrikant:200022-2000-XXL
EAN:8711966677541

Productdetails : SANTINO FLEECEJACK BORMIO ROOD MT XXL
vest
anti-pilling polarfleece
Twee steekzakken met rits
Rechte onderzijde met elastisch aantrekkoord en stoppers
anti-pilling polarfleece
Twee steekzakken met rits
Rechte onderzijde met elastisch aantrekkoord en stoppers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
| Gewicht | 280 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,56 excl. BTW
/ stuk
€ 29,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
