SANTINO HOODED SWEATER RENS DONKER GRIJS MT XXL
SANTINO HOODED SWEATER RENS DONKERGRIJS
Zie technische informatieReferenties
Santino:1215165
Rubix:22691153
EAN:8719023386825

Productdetails : SANTINO HOODED SWEATER RENS DONKER GRIJS MT XXL
Sweater met capuchon, raglan mouw inzet, 50% katoen / 50% polyester, 320 gr/m², french terry met geruwde binnenzijde, modern fit met plat zwaar koord in capuchon, mouw en ribmanchet, tailleband in 1x1 rib, halve maan.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 320 g/m² |
| Materiaal | 50% cotton / 50% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,65 excl. BTW
/ stuk
€ 34,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
