SANTINO ECO-LINE OVERHEMD LM FALCO ZWART MT M
SANTINO OVERHEMD FALCO LM ZWART
Zie technische informatieReferenties
Santino:1227771
Rubix:A0328497
EAN:8719023610616

Productdetails : SANTINO ECO-LINE OVERHEMD LM FALCO ZWART MT M
Overhemd, 58% organisch katoen / 40% rPET recycled polyester / 2% elastaan, 125 gr/m2, 2-way stretch poplin, modern fit shirt met lange mouwen, modern cut-away kraag met vaste kraagbaleinen, verstelbare manchetten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 125 g/m² |
| Materiaal | 58% organic cotton / 40% recycled polyester / 2% elastane |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,24 excl. BTW
/ stuk
€ 36,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
