Referenties
Tricorp:705005white44/5
Rubix:22171050
EAN:8718326061774






Productdetails : TRICORP OVERHEMD BASIS 705005 WIT MT 44/5
Dit overhemd bestaat voor 60% uit katoen en voor 40% uit polyester. Het overhemd heeft een regular pasvorm en is verkrijgbaar in twee mouwlengtes. Het semi wide-spread boord zorgt voor een klassieke uitstraling. De anti-bacteriele finish en anti-odor finish maken de blouse hygiënisch en zo krijgen ongewenste geurtjes, na een lange werkdag, geen kans.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Maat | 44/05 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 60% katoen / 40% polyester |
| Aangepaste tariefcode | 6205200090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,56 excl. BTW
/ stuk
€ 51,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
44/05
