SANTINO POLOSHIRT CARSEN DAMES MARINE/ROOD MT XS
SANTINO POLOSHIRT CARSEN DAMES MARINE/ROOD
Zie technische informatieReferenties
Santino:1234650
Rubix:A0773668
EAN:8720686082023

Productdetails : SANTINO POLOSHIRT CARSEN DAMES MARINE/ROOD MT XS
Poloshirt met contrast piping, 50% gerecycled polyester / 48% organisch katoen / 2% elastan, 210 gr/m2, piqué, ladies fit, korte mouw met 1x1 ribboord en contrast piping, plat gebreide kraag met 4 knoopsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | rood |
| Gewicht | 210 g/m² |
| Materiaal | 50% recycled polyester / 48% organic cotton / 2% elastane |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,50 excl. BTW
/ stuk
€ 23,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
