SANTINO POLOSHIRT CARSEN+ ZWART/GEEL MT S
SANTINO POLOSHIRT CARSEN+ ZWART/GEEL
Zie technische informatieReferenties
Santino:1234662
Rubix:A0773875
EAN:8720686082382

Productdetails : SANTINO POLOSHIRT CARSEN+ ZWART/GEEL MT S
Poloshirt met contrast piping, 50% gerecycled polyester / 48% organisch katoen / 2% elastan, 210 gr/m2, extra lange lengte (+8 cm), piqué, unisex, modern fit, korte mouw met 1x1 ribboord en contrast piping, plat gebreide kraag met 3 knoopsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geel |
| Gewicht | 210 g/m² |
| Materiaal | 50% recycled polyester / 48% organic cotton / 2% elastane |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,50 excl. BTW
/ stuk
€ 27,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
