SANTINO ECO-LINE POLOSHIRT MATHIAS DAMES WIT MT XS
SANTINO POLOSHIRT DAMES MATHIAS WIT
Zie technische informatieReferenties
Santino:1232526
Rubix:A0621402
EAN:8720686054556
Productdetails : SANTINO ECO-LINE POLOSHIRT MATHIAS DAMES WIT MT XS
Poloshirt, 100 % organisch katoen (GOTS), 180 gr/m2, single jersey, ladies modern fit, verlengd achterpand, met ribmanchetten, ribkraag en 4 knopen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 100% organic combed ring-spun cotton |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,53 excl. BTW
/ stuk
€ 15,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
