SANTINO POLOSHIRT LEEDS FLESSENGROEN MT L
SANTINO POLOSHIRT LEEDS FLESSENGROEN
Zie technische informatieReferenties
Santino:1223832
Rubix:A0329501
Fabrikant:1223832
EAN:8719023518028

Productdetails : SANTINO POLOSHIRT LEEDS FLESSENGROEN MT L
Dit SANTINO Advance artikel heeft de pasvorm “Comfort fit” , dit wijkt af van de standaard Santino-collectie (valt iets ruimer). Poloshirt, 50% polyester / 50% lange vezel katoen, 220 gr/m2, pique, comfort fit met polo-ribkraag en 3 knoopsluiting, korte mouwen met ribmanchet, verlengd achterpand, splitjes in zijnaad, schouders voorzien van een dubbele laag stof voor extra versteviging, halve maan en antibacteriële afwerking. (Sport grey is melange: 85% gekamd katoen / 15% viscose).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,38 excl. BTW
/ stuk
€ 19,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
m
