TRICORP POLOSHIRT REDEFINED BI 206106 ZW/OR MT XS
TRICORP POLOSHIRT REDEFINED BI 206106 ZW/RD
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:206106BlackOrangeXS
Rubix:A0886575
Fabrikant:206106BlackOrangeXS
EAN:8718326574465

Productdetails : TRICORP POLOSHIRT REDEFINED BI 206106 ZW/OR MT XS
Het Tricorp Poloshirt Bicolor Redefined van Tricorp is de perfecte keuze voor bedrijven die duurzame en representatieve werkkleding zoeken. Dit unisex poloshirt is vervaardigd uit een hoogwaardige mix van 50% gecertificeerd biologisch katoen en 50% gerecycled polyester, met een doekgewicht van 210 g/m2, wat zorgt voor een milieuvriendelijk én comfortabel kledingstuk.Dankzij het moderne bicolor ontwerp sluit het shirt uitstekend aan op diverse huisstijlen en bedrijfskleuren. Het pique breisel biedt een professionele uitstraling, terwijl de regular fit zorgt voor een prettige pasvorm tijdens elke werkdag, tevens is het shirt te wassen op 60 graden, zonder verlies van kwaliteit. Je kunt het poloshirt bicolor Redefined verkrijgen in maten XS tot en met 5XL en in de kleuren Black-Brightred, Black-Grey, Black-Lime, Black-Orange, Ink-Royal Blue, Sand-Black, Teal-Black en White-Anthracite.Daarnaast is dit poloshirt voorzien van diverse duurzame certificeringen: OCS (Organic Content Standard), RCS (Recycled Claim Standard) en OEKO-TEX® Standard 100.Combineer dit poloshirt met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | oranje |
| Materiaal | 50% biologisch katoen / 50% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,44 excl. BTW
/ stuk
€ 22,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
