SANTINO POLOSHIRT LM MATT DONKER GRIJS MT XL
SANTINO POLOSHIRT MATT LM DONKERGRIJS
Zie technische informatieReferenties
Santino:1218913
Rubix:A0093374
EAN:8719023439361

Productdetails : SANTINO POLOSHIRT LM MATT DONKER GRIJS MT XL
Poloshirt met lange mouw, 60% katoen / 40% polyester, 210 gr/m², piqué, regular fit met polokraag, 3-knoopsluiting, met ribmanchet aan de mouw en splitjes in zijnaad. (Dark grey 50% katoen / 50% polyester.)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 210 g/m² |
| Materiaal | 60% cotton / 40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,17 excl. BTW
/ stuk
€ 23,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
