Referenties
Santino:1228395
Rubix:A0400797
EAN:8720686002205

Productdetails : SANTINO POLOSHIRT MAX DAMES ROOD MT S
Poloshirt
60% katoen / 40% polyester
210 gr/m²
piqué
ladies fit met polokraag en 4-knoopsluiting
mouw met ribboord
60% katoen / 40% polyester
210 gr/m²
piqué
ladies fit met polokraag en 4-knoopsluiting
mouw met ribboord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 210 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen / 40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,03 excl. BTW
/ stuk
€ 16,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
