TRICORP POLOSHIRT DAMES REDEFINED BI 206108 ZW/GR MT M
TRICORP POLOSHIRT DAMES REDEFINED BI 206108 ZW/RD
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:206108BlackGreyM
Rubix:A0886461
Fabrikant:206108BlackGreyM
EAN:8718326575240

Productdetails : TRICORP POLOSHIRT DAMES REDEFINED BI 206108 ZW/GR MT M
Het Tricorp Poloshirt Bicolor Redefined voor dames van Tricorp is de perfecte combinatie van comfort, stijl en verantwoordelijkheid. Gemaakt van een hoogwaardige mix van 50% biologisch katoen en 50% gerecycled polyester en een doekgewicht van 210 g/m2, biedt dit shirt niet alleen een prettige pasvorm, maar ook een duurzame keuze voor milieubewuste professionals.Dankzij het bicolor design sluit het poloshirt naadloos aan op diverse huisstijlen, terwijl de pique-structuur zorgt voor een ademende en luxe uitstraling. De regular fit en vrouwelijke snit maken het geschikt voor dagelijks gebruik in uiteenlopende sectoren, van retail tot logistiek. Het Poloshirt Bicolor Redefined Dames is beschikbaar van maat XS tot en met 5XL en komt in de kleuren Black-Brightred, Black-Grey, Black-Lime, Black-Orange, Ink-Royal Blue, Sand-Black, Teal-Black en White-Anthracite.Een belangrijk voordeel: dit poloshirt is wasbaar op 60°C, waardoor het eenvoudig schoon en fris blijft, zelfs bij intensief gebruik. Dat maakt het niet alleen hygiënisch, maar ook praktisch voor werkomgevingen waar reinheid telt. Daarnaast is dit poloshirt voorzien van diverse duurzame certificeringen: OCS (Organic Content Standard), RCS (Recycled Claim Standard) en OEKO-TEX® Standard 100.Combineer dit poloshirt met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | grijs |
| Materiaal | 50% biologisch katoen / 50% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,44 excl. BTW
/ stuk
€ 22,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
