SANTINO POLOSHIRT TIVOLI DAMES LIME/MARINE MT M
SANTINO POLOSHIRT TIVOLI DAMES LIME/REAL NAVY
Zie technische informatieReferenties
Santino:1201556
Rubix:22699023
EAN:8719023241896

Productdetails : SANTINO POLOSHIRT TIVOLI DAMES LIME/MARINE MT M
Poloshirt, 60% katoen / 40% polyester, 210 gr/m², piqué, ladies fit met polokraag, 3-knoopsluiting, splitjes in zijnaad, kraag, schouderstuk en mouwuiteinde in contrast kleur en verlengd achterpand.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gewicht | 210 g/m² |
| Materiaal | 60% cotton / 40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,83 excl. BTW
/ stuk
€ 22,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
