SANTINO POLOSWEATER RICK DAMES DONKER GRIJS MT M
SANTINO POLOSWEATER RICK DAMES DONKERGRIJS
Zie technische informatieReferenties
Santino:200020_8021-M
Rubix:22790198
Fabrikant:1018116
EAN:8711966563073

Productdetails : SANTINO POLOSWEATER RICK DAMES DONKER GRIJS MT M
Polosweater, 50% katoen / 50% polyester, 280 gr/m², french terry met geruwde binnenzijde, ladies fit met polokraag, 2-knoopsluiting, mouw met ribmanchet en splitjes in zijnaad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 50% cotton / 50% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,91 excl. BTW
/ stuk
€ 27,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
