SANTINO POLOSWEATER ROBIN KOBALT BLAUW MT XL
SANTINO POLOSWEATER ROBIN KOBALT
Zie technische informatieReferenties
Santino:200012-6016-XL
Rubix:22323036
Fabrikant:1001185
EAN:8711966722524

Productdetails : SANTINO POLOSWEATER ROBIN KOBALT BLAUW MT XL
Polosweater, 50% katoen / 50% polyester, 280 gr/m², french terry met geruwde binnenzijde, regular fit met polokraag, 3-knoopsluiting, mouw met ribmanchet en tailleband in 1x1 rib.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 50% cotton / 50% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,91 excl. BTW
/ stuk
€ 27,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
