Referenties
Santino:200012-1000-XL
Rubix:22323068
Fabrikant:1019455
EAN:8711966722272

Productdetails : SANTINO POLOSWEATER ROBIN WIT MT XL
Polosweater, 50% katoen / 50% polyester, 280 gr/m², french terry met geruwde binnenzijde, regular fit met polokraag, 3-knoopsluiting, mouw met ribmanchet en tailleband in 1x1 rib.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 50% cotton / 50% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,91 excl. BTW
/ stuk
€ 27,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
