SANTINO SOFTSHELL JAS STOCKHOLM GRAFIET MT 3XL
SANTINO SOFTSHELL JACK STOCKHOLM GRAPHITE
Zie technische informatieReferenties
Santino:1208557
Rubix:22691716
EAN:8719023319182

Productdetails : SANTINO SOFTSHELL JAS STOCKHOLM GRAFIET MT 3XL
Softshell jacket, 94% polyester / 6% elastaan, 310 gr/m², 3 laags softshell, gewatteerd, regular fit met opstaande kraag, mouw met klitteband verstelbare manchetten en windvanger aan binnenzijde manchet, 2 steekzakken, borstzak en mouwzakje met YKK rits, winddicht, ademend, waterafstotend, binnenzak met rits en koptelefoonkabel doorgang, afneembare capuchon, reflectie piping op borst en rug, printersrits aan binnenzijde en onderzijde verstelbaar middels koord/stopper. (Alleen druktechnieken gebruiken die geschikt zijn voor stoffen als softshell.)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 310 g/m² |
| Materiaal | 94% polyester / 6% elastane |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,71 excl. BTW
/ stuk
€ 96,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
