SANTINO SOFTSHELL JACKET HINTO REAL NAVY/FLUORGEEL MT L
SANTINO SOFTSHELL JACKET HINTO REAL NAVY/FLUORGEEL
Zie technische informatieReferenties
Santino:1235459
Rubix:A0862176
Fabrikant:1235459
EAN:8720686094033

Productdetails : SANTINO SOFTSHELL JACKET HINTO REAL NAVY/FLUORGEEL MT L
Fluorescerend veiligheids-softshell jacket, conform de Europese norm EN 17353:2020 - AB3, 100% gerecycled polyester (GRS gecertificeerd), 300 gr/m2, unisex, modern fit, 3-laags softshell met microfleece als binnenlaag, afneembare capuchon doormiddel van drukknopen, winddicht, waterafstotend en ademend. Volledige 2-way YKK rits met puller, 2 steekzakken en borstzak met YKK rits en puller. Gevoerde mouwen met verstelbare manchetten en windstoppers. Reflecterende gesegmenteerde LOXY-tape op de schouders, mouwen en rondom het lichaam.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | l |
| Klasse EN20471 | x |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geel |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 100% gerecycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,40 excl. BTW
/ stuk
€ 111,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
