SANTINO SOFTSHELL JAS CURTIS MARINE/ROOD MT L
SANTINO SOFTSHELL JAS CURTIS MARINE/ROOD
Zie technische informatieReferenties
Santino:1234912
Rubix:A0773444
EAN:8720686087738

Productdetails : SANTINO SOFTSHELL JAS CURTIS MARINE/ROOD MT L
Softshell met contrast piping, 94% gerecycled polyester / 6% elastan , 310 gr/m², 3-laags softshell met microfleece als binnenlaag, unisex, stretch regular fit met opstaande kraag en afritsbare capuchon, voorsluiting met windvanger YKK rits met puller, 2 steekzakken, borstzak en mouwzak met YKK rits en puller, gevoerde mouwen met verstelbare manchetten en windstoppers. Winddicht, ademend, waterafstotend en onderzijde verstelbaar middels koord met stopper
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | rood |
| Materiaal | 94% recycled polyester / 6% elastane |
| Gewicht | 310 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,95 excl. BTW
/ stuk
€ 81,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
