Referenties
Santino:1224894
Rubix:A0328739
Fabrikant:1224894
EAN:8719023529406

Productdetails : SANTINO SWEATER LYON FLESSENGROEN MT XXL
Sweater, 60% gekamd katoen / 40% polyester, 310 gr/m2, french terry, binnenzijde soft brushed. Regular fit met ronde hals, manchetten en tailleband met 1x1 ribboord, schouders voorzien van een dubbele laag stof voor extra versteviging, halve maan en antibacteriële afwerking. (Sport grey is melange: 85% gekamd katoen / 15% viscose).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,65 excl. BTW
/ stuk
€ 31,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
