Referenties
Santino:1016381
Rubix:22699248
EAN:8718365298735

Productdetails : SANTINO SWEATER ROLAND GRAFIET MT M
Sweater, 50% katoen / 50% polyester, 280 gr/m², french terry met geruwde binnenzijde, regular fit met ronde hals, ribkraag, mouw met ribmanchet en tailleband in 1x1 rib.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 50% cotton / 50% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,08 excl. BTW
/ stuk
€ 23,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
