Referenties
Tricorp:302003BlackOran7XL
Rubix:22172557
EAN:8718326087842

Productdetails : TRICORP POLOSWEATER 302003 ZWART/ORANJE MT 7XL
Dit populaire item uit het Tricorp Workwear label is bijzonder duurzaam en vorm- en kleurvast. Hierdoor heeft dit kledingstuk een lange levensduur. De polosweater is vervaardigd uit 60% katoen en 40% polyester, American Fleece.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 7xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | oranje |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen / 40% polyester |
| Aangepaste tariefcode | 6110209100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,83 excl. BTW
/ stuk
€ 33,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
7xl
