SANTINO SWEATER SWEATER CHRIS ZWART/GEEL MT 4XL
SANTINO SWEATER SWEATER CHRIS ZWART/GEEL
Zie technische informatieReferenties
Santino:1234836
Rubix:A0773636
EAN:8720686083570

Productdetails : SANTINO SWEATER SWEATER CHRIS ZWART/GEEL MT 4XL
Sweater met contrast piping, 50% gerecycled polyester / 48% organisch katoen / 2% elastan, 320 gr/m², french terry met geruwde binnenzijde, unisex, regular fit, ronde hals met 1x1 ribboord, mouw met contrast piping, tailleband en mouw met 1x1 ribboord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geel |
| Gewicht | 320 g/m² |
| Materiaal | 50% recycled polyester / 48% organic cotton / 2% elastane |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,25 excl. BTW
/ stuk
€ 37,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
