Referenties
Tranemo:RH002295005
Rubix:A0674928
EAN:7340042729655

Productdetails : TRANEMO SWEATER RH0022 ZWART/GEEL MT M
Sweater met contrast kleur op de mouwen en aan achterzijde.
Geribde manchetten en tailleband. Geborstelde binnenzijde.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geel |
| Gewicht | 175 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,70 excl. BTW
/ stuk
€ 66,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen