SANTINO ECO-LINE T-SHIRT ETIENNE DAMES MARINE MT L
SANTINO T-SHIRT DAMES ETIENNE MARINE
Zie technische informatieReferenties
Santino:1230675
Rubix:A0621221
EAN:8720686032974

Productdetails : SANTINO ECO-LINE T-SHIRT ETIENNE DAMES MARINE MT L
Ladies T-Shirt, 50% gerecycled polyester (buitenzijde) / 50% katoen (binnenzijde), GRS gecertificeerd, 180 gr/m², dry Control, ademend, antibacterieel, cooling effect. Ladies fit, ronde kraag, schoudernaad aan voorzijde.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 0 g/m² |
| Gender | dames |
| Materiaal | 50% recycled polyester (outside) / 50% cotton (inside) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,69 excl. BTW
/ stuk
€ 15,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
