Referenties
Tricorp:101007BlackL
Rubix:22084852
EAN:8718326032392






Productdetails : TRICORP T-SHIRT V HALS 101007 ZWART MT L
T-shirt met met V-hals gemaakt van 100% katoen, 190 gram, van een duurzame kwaliteit. Uitgevoerd met een 4-laags ribboord en luxe afwerking van de binnenzijde van de boord door het Neck tape. Dit kledingstuk is verkrijgbaar in meerdere kleuren en maten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 190 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
| Aangepaste tariefcode | 6109100010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,94 excl. BTW
/ stuk
€ 12,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Kleur
Maat
l
