Referenties
Santino:1213190
Rubix:22690497
EAN:8719023364748

Productdetails : SANTINO T-SHIRT JACE PLUS ZWART MT 5XL
T-shirt, 100% katoen, 150 gr/m², single jersey, modern fit met ronde hals, ribkraag, zonder zijnaden en extra lang (+8 cm).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 5xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 150 g/m² |
| Gender | unisex |
| Materiaal | 100% cotton |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,36 excl. BTW
/ stuk
€ 7,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
