Referenties
Santino:JACE+ C-NECK GRAPHITE-XS
Rubix:A0330156
Fabrikant:1213219
EAN:8719023365615

Productdetails : SANTINO T-SHIRT JACE PLUS GRAFIET MT XS
T-shirt, exta lang (+8 cm), 100% katoen, 150 gr/m², single jersey, unisex, modern fit, ronde hals met smalle ribkraag en zonder zijnaden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 150 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,36 excl. BTW
/ stuk
€ 7,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
