SANTINO T-SHIRT LEBEC DAMES FLESSENGROEN MT S
SANTINO T-SHIRT LEBEC DAMES FLESSENGROEN
Zie technische informatieReferenties
Santino:1224610
Rubix:A0330132
Fabrikant:1224610
EAN:8719023527365

Productdetails : SANTINO T-SHIRT LEBEC DAMES FLESSENGROEN MT S
T-shirt, 50% gekamd katoen / 50% polyester, 180 gr/m², single jersey, ladies fit met korte mouwen, schouders voorzien van een dubbele laag stof voor extra versteviging en halve maan, V-hals met 1x1 ribboord en antibacteriële afwerking. (Sport grey is melange: 85% gekamd katoen / 15% viscose).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,21 excl. BTW
/ stuk
€ 11,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
s
