SANTINO T-SHIRT LEBEC FLESSENGROEN MT 5XL
SANTINO T-SHIRT LEBEC FLESSENGROEN
Zie technische informatieReferenties
Santino:1224497
Rubix:A0328401
Fabrikant:1224497
EAN:8719023526238

Productdetails : SANTINO T-SHIRT LEBEC FLESSENGROEN MT 5XL
Dit SANTINO Advance artikel heeft de pasvorm “Comfort fit” , dit wijkt af van de standaard Santino-collectie (valt iets ruimer). T-shirt, 50% gekamd katoen / 50% polyester, 180 gr/m2, single jersey, comfort fit met korte mouwen, schouders voorzien van een dubbele laag stof voor extra versteviging en halve maan, ronde hals met x1 ribboord en antibacteriële afwerking. (Sport grey is melange: 85% gekamd katoen / 15% viscose).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Maat | 5xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,13 excl. BTW
/ stuk
€ 12,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
