Referenties
Santino:1224639
Rubix:A0329600
Fabrikant:1224639
EAN:8719023530730

Productdetails : SANTINO T-SHIRT LM LEDBURG WIT MT XS
T-shirt met lange mouw, 50% gekamd katoen / 50% polyester, 180 gr/m², single jersey, ladies fit, schouders voorzien van een dubbele laag stof voor extra versteviging, halve maan, V-hals met 1x1 ribboord en anti microbiële afwerking. Sport grey: 85% gekamd katoen / 15% viscose. Sport grey is melange. Het T-shirt biedt een UV-bescherming volgens de certificatie normering EN 13758-2:2003 + A1:2007, met een UPF-rating van 40+. Deze beschermt de gebruiker tegen UV-straling (UVA + UVB) van de zon. LET OP: ze beschermen alleen de delen van het lichaam die bedekt zijn door het T-shirt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | ja |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Gender | dames |
| Materiaal | 50% gekamd katoen / 50% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,32 excl. BTW
/ stuk
€ 12,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
xs
