TRICORP T-SHIRT COOLDRY FIT 101009 MARINE MT L
TRICORP T-SHIRT COOLDRY FIT 101009
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:101009NavyL
Rubix:22173821
EAN:8718326091405






Productdetails : TRICORP T-SHIRT COOLDRY FIT 101009 MARINE MT L
Door een eigentijdse pasvorm en het gebruik van kwaliteitsmaterialen is het T-shirt een zeer goed product voor op de werkvloer. Naast 50% polyester, is het shirt voor 50% gefabriceerd van Cooldry. Dit materiaal zorgt ervoor dat vocht zo snel mogelijk van de huid naar buiten de stof wordt verplaatst.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | nee |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Gender | unisex |
| Materiaal | 50% polyester / 50% polyester cooldry |
| Aangepaste tariefcode | 6109902000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,54 excl. BTW
/ stuk
€ 20,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
