SANTINO ZIPSWEATER COLLIN ZWART/SPORT GRIJS MT M
SANTINO ZIPSWEATER COLLIN ZWART/SPORT GRIJS
Zie technische informatieReferenties
Santino:1234723
Rubix:A0773594
EAN:8720686084911

Productdetails : SANTINO ZIPSWEATER COLLIN ZWART/SPORT GRIJS MT M
Zipsweater met contrast piping, 50% gerecycled polyester / 48% organisch katoen / 2% elastan, 320 gr/m², French terry met geruwde binnenzijde, unisex, regular fit met opstaande kraag en korte YKK ritssluiting met puller, mouw met contrast piping, tailleband en mouw met 1x1 ribboord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | grijs |
| Gewicht | 320 g/m² |
| Materiaal | 50% recycled polyester / 48% organic cotton / 2% elastane |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,08 excl. BTW
/ stuk
€ 41,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
