SANTINO ZIPSWEATER ROSWELL PLUS MARINE MT 3XL
SANTINO ZIPSWEATER ROSWELL PLUS MARINE
Zie technische informatieReferenties
Santino:1230945
Rubix:A0621130
EAN:8720686035210

Productdetails : SANTINO ZIPSWEATER ROSWELL PLUS MARINE MT 3XL
Zipsweater, extra lang (+8cm), 50% katoen / 50% polyester, 320 gr/m², french terry met geruwde binnenzijde, modern fit met opstaande ribkraag met YKK Vislon rits, mouw met ribmanchet, tailleband in 1x1 rib.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gewicht | 320 g/m² |
| Gender | unisex |
| Materiaal | 50% cotton / 50% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,08 excl. BTW
/ stuk
€ 41,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
