ROCOL 12446 SAPPHIRE ADVANCE 2 18KG

Sapphire® advance 2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:SAPPHIRE ADVANCE 2 18kg
Rubix:07040287
Fabrikant:12446
EAN:5024747124466
ROCOL 12446 SAPPHIRE ADVANCE 2 18KG

Technische samenvatting

Verpakkingemmer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROCOL 12446 SAPPHIRE ADVANCE 2 18KG


Ultieme, multifunctionele vet, met name voor toepassingen met hoge snelheden.
Het ultieme multifunctionele smeervet dat uitstekende prestaties levert in vergelijking met andere conventionele smeervetten. Blinkt uit in toepassingen met hoge snelheden, zoals elektromotoren en ventilatorlagers.

Sterke punten

Uitstekende EP-prestaties.
Versterkt met PTFE.
Ontworpen voor toepassingen met hoge belasting, hoge snelheid en snelle start-stop.
Goede corrosiebestendigheid.
Temperatuurbereik van -30 °C tot +160 °C

Toepassingen

Uitstekend geschikt voor toepassingen met hoge snelheden, zoals elektromotoren en ventilatorlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Verpakkingemmer
Inhoud18000 g
Kleurbruin
Basissterk geraffineerde minerale olie
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur160 °C
Assortimentsapphire advance 2
Waterbestendigheidja
€ 689,68 excl. BTW
/ stuk
€ 834,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen