ROCOL 12211 SAPPHIRE EXTREME 400G

Sapphire® extreem

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:SAPPHIRE EXTREME 400g
Rubix:07040270
Fabrikant:12211
EAN:5024747122110
ROCOL 12211 SAPPHIRE EXTREME 400G

Technische samenvatting

Verpakkingpatroon
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROCOL 12211 SAPPHIRE EXTREME 400G


Zwaar schokbestendig vet voor hoge temperaturen dat molybdeendisulfide bevat.
SAPPHIRE Extreme is een hoogpresterend vet voor lagers met een lange levensduur, bestemd voor gebruik in extreme omgevingen. Het is ontworpen voor alle typen kogellagers, rollagers en glijlagers die doorgaans voorkomen in industrieën zoals staalfabrieken, steengroeven, mijnbouw, scheepvaart, dokken, landbouw, bouw, baksteen- en tegelfabrieken en andere sectoren, met name waar ovens of soortgelijke zware, hogetemperatuurtoepassingen voorkomen. SAPPHIRE Extreme blinkt uit in toepassingen zoals ovens, ovenwagens (kiln cars), brekers, zeven, persen, laders, schrapers, wagons en vergelijkbare toepassingen waarbij lagers, pennen, bussen enz. aan extreme omstandigheden worden blootgesteld. SAPPHIRE Extreme is bijzonder geschikt voor hoogtemperatuurlagers die werken onder extreme omstandigheden zoals schokbelastingen, trillingen en natte omgevingen.

Sterke punten

Niet smeltend, met klei verdikt, versterkt met molybdeendisulfide.
Bedrijfstemperatuurbereik van -10° tot +235°C.
Hoge waterbestendigheid.
Uitstekende weerstand tegen trillingen en schokbelastingen.
Extreme belastings- en slijtageprestaties.
Uitstekende weerstand tegen corrosie.
Verlengde smeerintervallen.

Toepassingen

Het is ontworpen voor alle soorten kogellagers, rollagers en glijlagers die gewoonlijk worden aangetroffen in industrieën zoals staalfabrieken, steengroeven, mijnbouw, scheepvaart, dokken, landbouw, bouw, baksteen- en dakpannenfabrieken en andere industrieën, met name waar ovens of soortgelijke zware toepassingen bij hoge temperaturen worden aangetroffen. SAPPHIRE Extreme blinkt uit in toepassingen zoals ovens, ovenwagens, brekers, zeven, persen, laders, schrapers, wagens en soortgelijke toepassingen waar lagers, pennen, bussen enz. aan extreme omstandigheden worden blootgesteld. SAPPHIRE Extreme is bijzonder geschikt voor hoge temperatuurlagers die onder extreme omstandigheden werken, zoals schokbelastingen, trillingen en natte omgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Verpakkingpatroon
Inhoud400 g
Kleurblauw
Basismos2
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur235 °C
Assortimentsapphire extreme
Waterbestendigheidja
€ 726,96 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 879,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Verpakking