ROCOL 52565 SAPPHIRE HI-POWER 68 HYDR 20L

Sapphire® hi-power smeermiddel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Rocol:SAPPHIRE HI-POWER 68 20L
Rubix:07040587
Fabrikant:52565
EAN:5024747525652
ROCOL 52565 SAPPHIRE HI-POWER 68 HYDR 20L
Technische samenvatting
Verpakkingjerrican
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROCOL 52565 SAPPHIRE HI-POWER 68 HYDR 20L


Veelzijdig assortiment oliën voor compressoren, hydraulische systemen en luchtleidingsystemen.
*SAPPHIRE Hi-Power* is een reeks hydraulische, compressor- en luchtvaartoliën, ontworpen om de krachtoverbrenging te maximaliseren en tegelijkertijd te smeren en warmte af te voeren om machines te beschermen en de levensduur van apparatuur te verlengen. Verkrijgbaar in verschillende viscositeiten voor alle pneumatische en hydraulische toepassingen.

* *Langere levensduur van onderdelen*
De antislijtageadditieven in SAPPHIRE Hi-Power verminderen slijtage aanzienlijk en verlengen zo de levensduur van onderdelen. Het voorkomen van slijtage, zoals krassen op hydraulische cilinders, verbetert ook de efficiëntie van het systeem aanzienlijk. * *Langere levensduur*
Het pakket anti-oxidantadditieven voorkomt chemische degradatie van de olie, waardoor zelfs bij hoge temperaturen langer optimale prestaties worden geleverd. Door minimale slibvorming en vernisvorming worden verstoppingen in filters en pompen voorkomen en worden de intervallen voor olieverversing verlengd, wat resulteert in lagere totale eigendomskosten. * *Geringe overdracht*
SAPPHIRE Hi-Power bevat ook een systeem voor geringe overdracht om de scheiding van lucht en olie te maximaliseren en schuimvorming te verminderen, waardoor schone lucht en een efficiënte krachtoverbrenging worden gegarandeerd. * *Materiaalcompatibiliteit*
SAPPHIRE Hi-Power is compatibel met de meeste elastomeren, pakkingen en afdichtingen om schade door krimp of zwelling te voorkomen.

Sterke punten

Vermindert materiaalslijtage om de levensduur van onderdelen aanzienlijk te verlengen. Hoge thermische stabiliteit verlengt de olieverversingsintervallen en voorkomt slibvorming. Laag carry-over-systeem vergemakkelijkt de scheiding van lucht en olie, waardoor schone lucht en maximale krachtoverbrenging worden gegarandeerd. Verkrijgbaar in verschillende viscositeiten voor alle pneumatische en hydraulische toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Verpakkingjerrican
Basisminerale olie
Assortimentsaffier hi-power
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
276,08 excl. BTW
/ stuk
334,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Verpakking

Select varianten (8)