Referenties
Rocol:SAPPHIRE PREMIER 380g
Rubix:07040288
Fabrikant:12471
EAN:5024747124718

Documenten
Productdetails : ROCOL 12471 SAPPHIRE PREMIER 380G
Veelzijdig, universeel, synthetisch vet met PTFE.
Een hoogwaardig, volledig synthetisch universeel vet, ontworpen voor alle soorten wentellagers die onder extreme omstandigheden werken.
Sterke punten
Uitstekende prestaties bij extreem hoge en lage temperaturen. Toepassingen met hoge snelheid, zoals ventilator- en motorlagers. Verlengde smeerintervallen. Ideaal contactvet voor elektrische contacten. Compatibel met de meeste kunststoffen en rubbers. Verrijkt met PTFE. Temperatuurbereik van -50 tot +200ºC
Toepassingen
Een hoogpresterend, volledig synthetisch multifunctioneel vet, ontworpen voor alle typen rollagers die onder extreme omstandigheden werken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4180 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 230x175x245 mm |
| Gewicht verpakking | 5228 g |
| Verpakking | patroon |
| Basis | synthetische koolwaterstofvloeistof |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Assortiment | saffier |
| 240 mm | |
| 55 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 575,88 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 696,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen