• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.400)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.645)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Handgereedschap(37.827)
    • Elektrisch handgereedschap(4.855)
    • Pneumatisch gereedschap(1.014)
    • Overig gereedschap(175)
    • Meet- en controlegereedschap(7.113)
    • Speciaal gereedschap(4.569)
    Bekijk Gereedschappen & Meettechniek
    • Instrumenten voor binnenmeting(490)
    • Schuifmaat(522)
    • Micrometers(1.342)
    • Meetklokken en diktemeting(857)
    • Dieptemeetinstrumenten(183)
    • Lengte meetinstrumenten(113)
    • Afschrijflinialen(64)
    • Hoogtemeters(75)
    • Spieën, meetstiften, ringen, stempels en kalibers(1.098)
    • Kalibreren(53)
    • Houders, extra uitrusting(772)
    • Meetinstrumenten, folie(99)
    • Diverse metingen(569)
    • Optische metingen(168)
    • Oppervlakte meten(101)
    • Kracht-, gewicht-, snelheid-, temperatuur-, etc. meters(116)
    • Diverse maatregelen - Onderhoud(491)
    Bekijk Meet- en controlegereedschap
    1. Rubix Categorieën
    2. Gereedschappen & Meettechniek
    3. Meet- en controlegereedschap
    4. Hoogtemeters
    5. Hoogtemeters
    6. Voeler voor hoogtemeter
    7. TESA TASTKOP SB10 - 06960036

    TESA TASTKOP SB10 - 06960036

    SB10 Probe

    Zie technische informatieZie documenten

    Referenties

    Tesa Technology:06960036
    Rubix:17501483
    EAN:7630041118056
    brand logo

    Documenten

    Productdetails : TESA TASTKOP SB10 - 06960036


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Land van oorsprongIT
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 1.089,72 excl. BTW
    / stuk
    € 1.318,56 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    MITUTOYO 20 TAPER PROBE/LH-600B 12AAC073MITUTOYO DISK STYLUS LH-600C 10MM DIA. 12AAF671MAHR MKE 8 K TAPER PROBE FOR PROBE SET 817 TS3 3015920MITUTOYO EXCENTRISCHE TASTKOP D5 LH-600D/DG 12AAF634MITUTOYO DETECTOR KLEINE GATEN D2,8; 5M; 4MN 178-393MITUTOYO OFFSET STYLUS LH-600C 2MM DIA. 12AAF673TESA MEETTASTER GT21-I 0.63N - 03210904TESA MEETTASTER GT22-I 0.63N - 03210924MITUTOYO BEVESTIGING 10MM DIA. 12AAF668TESA MEETTASTER GT61 - 03230041MITUTOYO DISK STYLUS LH-600C 5MM DIA. 12AAF670MAHR 1304 K MAHR LVDT PROBE, +/-1MM RANGE, MINI-RIGHT ANGLEMITUTOYO BEVESTIGING 2MM DIA. RUBBY BALL 12AAF667MITUTOYO BEVESTIGING 4MM DIA. 957263MAHR MEETSTIFT DIGIMAR K1/24 D.1MM KGL HM M3 TBV HOOGTEMETER
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap