ELVZ SPEDEC BOORSCHROEF VERZK PH ST4,2X30MM
SC Zelfborende verzonken schroef met vleugels en Phillips kruisgleuf Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:31282.042.030
Rubix:08462316
EAN:8715492962065

Technische samenvatting
| Lengte | 30 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M4 |
Productdetails : ELVZ SPEDEC BOORSCHROEF VERZK PH ST4,2X30MM
SC Zelfborende verzonken schroef met vleugels en Phillips kruisgleuf Elektrolytisch verzinkt
ST4,2X30MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,21 g |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Vorm van de kop | senkkop |
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Type | spedec sc |
| Grootte afdruk | ph2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
| Bekleding | elektrolytisch verzinkt |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 219,90 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 266,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen