SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK SQUARE D7504M 3,9X22MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTC3,9X22CARREEFA2
Rubix:08219716
Fabrikant:75042MV39 22
EAN:4043377250964


Technische samenvatting
| Lengte | 22 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M3 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK SQUARE D7504M 3,9X22MM
SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK SQUARE D7504M 3,9X22MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M3 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | vierkant |
| Vorm van de kop | convex |
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | v1 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,20 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 8,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
22 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M3