ELVZ SPEDEC BOORSCHROEF ZELFB. VERZK SC TORX ST6,3X70MM
SC Zelfborende verzonken schroef met vleugels en Torx Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:31426.063.070
Rubix:08462519
EAN:8715492962782

Technische samenvatting
| Lengte | 70 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M6 |
Productdetails : ELVZ SPEDEC BOORSCHROEF ZELFB. VERZK SC TORX ST6,3X70MM
SC Zelfborende verzonken schroef met vleugels en Torx Elektrolytisch verzinkt
U 6,3X70MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12,79 g |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | dubbele verzonken kop |
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Type | spedec sc |
| Grootte afdruk | t30 |
| Bekleding | elektrolytisch verzinkt |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 495,10 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 599,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen