COROMANT T-MAX S SCHACHTSTEEKGEREEDSCHAP CCLNL 3225P 12-4
Schachtgereedschap T-Max® voor het draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:CCLNL 3225P 12-4
Rubix:20094454
Fabrikant:5723584




Technische samenvatting
| Bouwvorm | klem op de bovenzijde van de wisselplaat |
|---|---|
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 32 mm |
Productdetails : COROMANT T-MAX S SCHACHTSTEEKGEREEDSCHAP CCLNL 3225P 12-4
Schachtgereedschap T-Max® voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bouwvorm | klem op de bovenzijde van de wisselplaat |
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 32 mm |
| Hoek | 95 ° |
| Klemmen | 170 mm |
| Schaftgrootte | 32 x 25 |
| Richting gereedschap | linker |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 174,60 excl. BTW
/ stuk
€ 211,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen