Referenties
Elesa+Ganter:CFM.50-SH-6-VD
Rubix:A0150706
Fabrikant:470015539
EAN:8055007854363

Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER CFM.50-SH-6-VD
CFM-VD scharnieren zijn gemaakt van technopolymeer op basis van glasvezelversterkte polyamide (PA). De scharnieren zijn blauw van kleur en hebben een matte afwerking. Produced from FDA compliant raw material (FDA CFR.21 and EU 10/2011).
Visueel Detecteerbare productlijn (VD)
Elesa+Ganter biedt een brede lijn van visuele detecteerbare bediendelen speciaal ontworpen voor de voedingsmiddelenindustrie. Vraag aan je Rubix contactpersoon voor meer informatie en de VD brochure.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elesa+ganter scharnier cfm.50-sh-6-vd |
| Lengte | 50 mm |
| Diameter | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,47 excl. BTW
/ stuk
€ 7,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
