ELESA+GANTER SCHARNIER GN 235-NI-60-65-D-GS
SCHARNIER RVS GN 235-NI-60-65-D-GS
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 235-NI-60-65-D-GS
Rubix:A0153083
Fabrikant:109508200
EAN:4045525592391


Technische samenvatting
| Type | elesa+ganter scharnier gn 235-ni-60-65-d-gs |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER GN 235-NI-60-65-D-GS
Scharnieren GN 235 zijn in hoogte of breedte verstelbaar langs de sleuven, afhankelijk van het ontwerp, en worden bevestigd met zeskant-, ovale of cilinderschroeven met een lage kop.
Dankzij voldoende beschikbare ruimte (inbouwruimte) voor schroefkoppen en ringen kunnen de scharnieren zonder botsing 180° worden geopend.
Het scharnierboorpatroon komt overeen met dat van de GN 237 scharnierfamilie, waardoor de scharnieren uitwisselbaar zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elesa+ganter scharnier gn 235-ni-60-65-d-gs |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Diameter | 8,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,54 excl. BTW
/ stuk
€ 59,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen