ELESA+GANTER SCHARNIER GN 237-NI-76-50-A-GS
SCHARNIER RVS GN 237-NI-76-50-A-GS
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 237-NI-76-50-A-GS
Rubix:A0153180
Fabrikant:109516315


Technische samenvatting
| Type | elesa+ganter scharnier gn 237-ni-76-50-a-gs |
|---|---|
| Lengte | 76 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER GN 237-NI-76-50-A-GS
Scharnieren GN 237 met verlengde scharniervleugels zijn gemaakt in een compact en stevig ontwerp. Ze worden gebruikt wanneer grotere afstanden nodig zijn voor de bevestigingsboringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elesa+ganter scharnier gn 237-ni-76-50-a-gs |
| Lengte | 76 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Diameter | 6,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,02 excl. BTW
/ stuk
€ 46,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden