Referenties
Elesa+Ganter:GN 337-NI-50-50-A-2-GS
Rubix:A0017350
Fabrikant:GN 337-NI-50-50-A-2-GS
EAN:4045525715806



Productdetails : ELESA+GANTER PAUMELLE GN 337-NI-50-50-A-2-GS
Scharnieren, roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Type | gs |
| Materiaal mantel | staal |
| Breedte | 50 mm |
| Hoogte | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,79 excl. BTW
/ stuk
€ 36,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
